Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED Surefoot Taschenlampe Ex Zone: 0 170 lm 192 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646356-BP
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     514652F
EAN/GTIN:
     4050075825387
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED Surefoot Taschenlampe Ex Zone: 0 170 lm 192 m

Helm- u. Arbeitslampe UK 4AA eLED Surefoot

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
Auch mit Handschuhen gut bedienbar

Die Underwater Kinetics 4AA RFL (Art. Nr. 222080) und 4AA Surefoot (Art. Nr. 222090) sind revolutionäre und leistungsstarke LED-Arbeitslampen. Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0 + 20), helfen diese äußerst robusten Lampen Ihre Arbeit sicherer zu machen und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Die 4AA Surefoot bietet mit dem dualen Lichtstrahl ganz besondere Vorteile. Der Haupt-Lichtstrahl (170 lm) ist gebündelt nach vorn gerichtet, für eine helle, punktgenaue Ausleuchtung. Ein zweiter Lichtkegel (20 lm) tritt seitlich am Kopf der Lampe aus und ist nach unten gerichtet. Hindernisse am Boden, Unebenheiten und sonstige Stolperfallen vor Ihnen sind damit besser sichtbar. Auch Dokumente, Pläne,
etc. lassen sich mit diesem Zusatzlicht blendfrei anleuchten.

Ausstattung:
Gummierter Schalter ″Ein-Aus″, auch mit Handschuhen gut bedienbar · Modell zusätzlich über den Drehkopf ein- und ausschaltbar · Wasserdicht bis 3 m · robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil.

Technische Daten:
ATEX (Details): I.I 1. G . Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 0 · Gewicht: 158 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Neongelb,Schwarz · Leuchtdauer (High): 6.50 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 192 m · Lichtstrom (High): 170 lm · Lichtstrom (Low): 20 lm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Helm- u. Arbeitslampe UK 4AA eLED Surefoot,4x Mignon AA Batterien,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 41 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Neongelb | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
UK Underwater Kinetics
Ex Zone:
0
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
gelb | schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
192 m
Leuchtdauer (High):
6.50 h
Lichtstrom (High):
170 lm
Lichtstrom (Low):
20 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
158 g
ATEX (Details):
I.I 1. G . Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Produkt-Art:
Taschenlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe, UK Underwater Kinetics, 514652F, UK 4AA eLED Surefoot, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,21*
€ 40,65*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 31,21*
€ 40,67*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 41,10*
€ 4,90*
ab € 32,52*
€ 43,83*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,79*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514816
ab € 8,33*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514843
ab € 4,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.