Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 3AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 110 lm 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646361-BP
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     510014
EAN/GTIN:
     4050075145843
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
UK Underwater Kinetics UK 3AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 110 lm 150 m

Helm- u Arbeitslampe UK 3AA eLED® CPO ES

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
Auch mit Handschuhen gut bedienbar

Highend-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit spezieller eLED und der revolutionären CPO- und TRS- Technik. Etwa dreimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und verbessertem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen hellen Lichtstrahl.

Ausstattung:
Gummierter Frontschalter ″Ein-Aus″, auch mit Handschuhen gut bedienbar · Spezielle Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)" · Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)" · Elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Wasserdicht bis 3 m · Nachleuchtende Streifen auf dem Gehäuse · robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil · Vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe.

Technische Daten:
ATEX (Details): II 2G Ex eib IIC T6
II 2D Ex ibD 21 T61°C · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 1 · Gewicht: 152 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 110 lm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Helm- und Arbeitlslampe UK 3AA eLED CPO ES,3 x AA-Batterie,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 34 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
UK Underwater Kinetics
Ex Zone:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
8 h
Lichtstrom (High):
110 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
152 g
ATEX (Details):
II 2G Ex eib IIC T6<br>II 2D Ex ibD 21 T61°C
Produkt-Art:
Taschenlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, Xenon-Taschenlampe, helmlampe 4aa, helmlampe, led-taschenlampe aa, UK Underwater Kinetics, 510014, UK 3AA eLED® CPO ES, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,51*
€ 61,09*
€ 4,80*
ab € 46,32*
€ 61,09*
€ 4,00*
ab € 47,91*
€ 68,45*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 69,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,81*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,60*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,35*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,40*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,29*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,55*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,43*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,99*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,26*
Zubehör
Dönges
14802D
ab € 10,90*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,56*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,43*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,31*
Zubehör
UK
14877
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.