| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1646371-BP Herst.-Nr.: UK6.902.028.151 EAN/GTIN: 4050075530793 |
| |
|
| | |
| UK Underwater Kinetics UK6.902.028.151 Helmhalterung Schwarz
Klett-Helmhalterung
Sehr stabile Kunststoffhalterung für eine lange Lebensdauer. Die mitgelieferte Flauschfläche ist selbstklebend und kann an beliebiger Stelle auf den Helm geklebt werden. Der Halter wird dann einfach aufgeklettet. Die Flauschflächen können einzeln nachbestellt werden, der Halter kann so für mehrere Helme genutzt werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 78 g · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Helmhalterung,Flauschfläche selbstklebend.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | UK Underwater Kinetics | Farbe: | schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 78 g | Produkt-Art: | Helmhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UK Underwater Kinetics, UK6.902.028.151, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,36* | € 17,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,30* | € 20,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,90* | € 21,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,13* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|