Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Edding 4-780002 E-780 Lackmarker Rot 0.8 mm 1St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051709
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780002
EAN/GTIN:
     4004764023080
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
3er Pack Edding 4-780002 E-780 Lackmarker Rot 0.8 mm 1St./Pack.

Glanzlackmarker Perfekt geeignet für Glas, Metall und Plastik.

Produkt-Art: Lackmarker
Produkttypenbezeichnung: 780
Schreibfarbe: Rot
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Strichstärke: 0.8 mm
wasserfest: Ja
wischfest: Ja
lichtbeständig gegeben: Ja
Kappe umsteckbar: Nein
Spitze austauschbar: Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 St./Pack.
max. zulässige Temperatur: 400 °C
Kategorie: Lackmarker
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lackmarker 780
Farbe des Schaftes: Weiß
Material des Schaftes: Aluminium
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 4-780002
EAN: 4004764023080
Besonderheiten: Lackmarker
Bruttogewicht: 0.0145 kg
Farbe: rot
Marke: Edding
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: rot
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Lackmarker
Strichbreite: 0,8 mm
wasserfest: ja

Lieferumfang: -


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, edding lackmarker rot, holzmarker, edding holzmarker, 4004764023080, Edding, 4-780002, E-780
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,46*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,47*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,50*
Lager 1039
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,78334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.