Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Lackmarker 780 4-780002 0,8mm Rundspitze permanent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304138730
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780002
EAN/GTIN:
     4004764023080
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen. Lackartig deckend.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
780
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lackmarker 780
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Hitzebeständigkeit:
400 °C
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, edding lackmarker rot, holzmarker, edding holzmarker, Lackstifte, Marker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,18*
2 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,08*
€ 3,50*
Lager 1682
131
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,52*
2 Tage
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.