Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING 780 Lackmarker Farbe rot Rundspitze 08 mm Lackstift wisch und wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-780002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780002
EAN/GTIN:
     4004764023080
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
e-780 paintmarker

Anwendung
Lackmarker für feines, stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien, z. B. Metall, Glas und Kunststoff.

Ausführung
• Extra feine Strichbreite. Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Intensive Farben. Breites Farbsortiment.
• Die lackähnliche Tinte trocknet schnell; lichtbeständig und hitzebeständig bis 400 °C, sichtbar bis 1000 °C - ideal für heißes Metall; Toluol und Xylol frei
• Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von 0,8 mm
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Rundspitze
Farbe:
Rot
Strichstärke min.:
0.8 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, edding lackmarker rot, holzmarker, edding holzmarker, Marker, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Lack-Marker, Schreibgerät, Metallbeschriftung, EDDING
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,48*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,49*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,52*
Lager 245
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.