Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker 780 rot Strich-B.0,8mm Rundspitze EDDING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker
edding 780 Lackmarker rot
edding 780 Lackmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9000487751
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780002
EAN/GTIN:
     4004764023080
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
geruchsarme und extrem lichtbeständige, lackartige deckende Tinte · wasserfest und hitzebeständig bis 400 °C · mit gefasster Kunststoffspitze · auch zum Beschriften von dunklen und transparenten Materialien, wie Metall, Glas und Kunststoff · die Anwendung ist unkompliziert: Kräftig schütteln, Kappe abnehmen, die Spitze auf ein Testpapier aufsetzen und vorsichtig auf- und abpumpen, bis sich die Spitze mit Tinte füllt · Aluminiumschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Strichbreite:
0,8 mm
Spitzenform:
Rundspitze
Marke:
EDDING
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, edding lackmarker rot, holzmarker, edding holzmarker, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker, Tieflochmarker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,48*
Lager 1498
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,49*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,52*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.