Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 780 Ersatzspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 780 Ersatzspitzen
edding 780 Ersatzspitzen
edding 780 Ersatzspitzen
edding 780 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764841301
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780N
EAN/GTIN:
     4004764841301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für edding 780 Lackmarker und edding 780 Glanzlackmarker. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089900
GTIN:
4004764841301
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 780 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
27000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
960000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-780
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
0,8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,597*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.