Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910045395 Herst.-Nr.: W663071 EAN/GTIN: 7322540182293 |
| |
|
| | |
| TORK Mehrzweck Papierwischtücher 130041 Anzahl: 1500 2-lagig Sehr stark & extrem saugfähig Rollenlänge: 255 Meter 2-lagige Tork Starke Mehrzweck Wischtücher eignen sich optimal zum Aufwischen von Flüssigkeit und zum Abtrocknen der Hände. Die Papierwischtücher passen in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalter, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Außerdem sind sie mit dem Tork Maxi Innenabrollungsspender kompatibel, der problemlos mit nur einer Hand bedient werden kann. Ideal für das Aufwischen von Flüssigkeiten, perforiert · Dank ihrer hohen Kapazität reichen die Wischtuchrollen länger aus und brauchen nicht so oft ausgewechselt zu werden · Wegen der guten Aufnahme zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeit geeignet · QuickDry™ sind unsere stärksten und saugfähigsten Papiertücher, die ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht · EU Ecolabel & Isega zertifiziert und somit für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Herstellerfarbe: Weiß Anzahl: 1500 Inhalt: 2 St. Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: EU Ecolabel Kategorie: Papierwischtücher Ausführung (Putztücher): 2 lagig Passend für: Tork W1 + Tork W2 Produkt-Art: Papierwischtücher Farbe: weiß Hersteller-Nr.: 130041 EAN: 7322540182293 Ausgang (Ampere): PNP Lieferumfang: 2 Rollen x 750 Tücher = 1.500 Tücher.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK, 130041, 136-9599, putztücher, putztuch, wischtücher |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 15,055* | € 18,355* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 16,44* | € 20,66* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 17,645* | € 21,655* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 18,07* | € 22,03* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 60,42* | € 73,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|