Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher Tork W1, W2 Recycled Gerollt Weiß 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189390
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189390
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189390
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130041
EAN/GTIN:
     7322540182293
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Wischtücher W1, W2 2 Stück. Ausführung: 2-lagig, weiß. Blatt pro Rolle: 750. Breite: 235 mm. Durchmesser: 26.2 mm. Falzung: Gerollt. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 130041. Höhe: 235 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 255000 mm. Länge (m): 255 m. Marke: Tork. Material: Papier. Recycled: Ja. Stärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4737 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
235 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, WISCHTÜCHER, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
192
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,055*
€ 18,415*
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 20,74*
3 Tage
30
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,655*
€ 21,085*
Lager 94QG7
unbekannt
2
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 18,03*
€ 22,06*
2 Tage
128
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 18,34*
€ 22,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,97*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,935*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,28084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.