Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXTH6N100D2 MOSFET 1 N-Kanal 300W TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IXYS
IXYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020778
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH6N100D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys rf mosfet 1000v
mosfet
IXYS IXTH6N100D2 MOSFET 1 N-Kanal 300W TO-247AD

Typ: IXTH6N100D2
Gehäuse: TO-247AD
Hersteller: IXYS
Herst.-Abk.: IXY
Ausführung: N-Kanal
I(d): 6 A
U: 1000 V
Leistung (max) P(TOT): 300 W
R(DS)(on): 2.2 ?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 3 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 0 V
Q(G): 95 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 5 V
C(ISS): 2650 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Transistor-Merkmal: Deleption Mode
U(DSS): 1000 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IXTH6N100D2
EAN: - - - - - - - - -
Höhe zusammengeklappt 450 mm
Höhe ohne ausgezogene Beine 370 mm
Sitzfläche 400 mm

Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, IXYS, IXTH6N100D2, depletion-mode-mosfet, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,73*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,75*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.