Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXTH6N100D2 MOSFET 1 N-Kanal 300 W TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160811-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH6N100D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys rf mosfet 1000v
mosfet
IXYS IXTH6N100D2 MOSFET 1 N-Kanal 300 W TO-247AD

Transistor unipolar (MOSFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 1000 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 2650 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(d): 6 A · Leistung (max) P(TOT): 300 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 95 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 5 V · R(DS)(on): 2.2 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 0 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 3 A · Transistor-Merkmal: Deleption Mode · U(DSS): 1000 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
IXYS
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Deleption Mode
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXTH6N100D2
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
2650 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
6 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Q(G):
95 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
5 V
R(DS)(on):
2.2 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
3 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
0 V
U(DSS):
1000 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
1000 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, IXYS, IXTH6N100D2, depletion-mode-mosfet, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 15,02*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 15,04*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 30,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.