Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox, Post- und Formular-Set, Gehäuse grau, Schubladen blau, 10 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox
Ablagebox
Ablagebox
Artikel-Nr.:
     103-982815
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5281-35 BLAU
EAN/GTIN:
     4002432324422
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Ablagebox, Post- und Formular-Set, Gehäuse grau, Schubladen blau, 10 Schubladen.

Zum Aufbewahren von Formularen, Briefpapier usw. Schubladen schließen bündig und bleiben stets so geschlossen und die Auszugsperre verhindert das versehentliche Herausziehen. Auswechselbare Beschriftungsschildchen und Griffloch im Schubladenboden für einfache Entnahme der Unterlagen.

Aus Polystyrol. Schubladen für Format DIN A4 / C4.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
285 mm
Gesamtbreite:
290 mm
Gesamttiefe:
355 mm
Für Papierformat:
A4 / C4
Material:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox blau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Leitz, 982815 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagen, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Briefablage, Briefablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Formularablage, Formularablagen, Formularbox, Formularboxen, Homeoffice, Home office, Körbe zur Postsortierung, Korb zur Postsortierung, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organizer, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Poststellenzubehör, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Sortierstationen, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,78*
€ 83,69*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 62,75*
€ 83,69*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 63,39*
€ 84,68*
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 86,41*
Lager 103
26
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,23*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,92*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,79*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,01*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.