Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, höhenverstellbar, Höhe 800 - 850 mm, Buchenplatte massiv, BxT 750 x 800 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-944038
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B80-07.12
EAN/GTIN:
     4040376887870
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, höhenverstellbar, Höhe 800 - 850 mm, Buchenplatte massiv, BxT 750 x 800 mm, lichtgrau.

Mit 4-Fuß Gestell aus pulverbeschichtetem Profil-Stahlrohr (Fußmaße: 30 x 30 mm). Unempfindliche und robuste Arbeitsplatte aus massiver Buche, Stärke 25 mm. Belastbar bis max. 300 kg. Ergonomisches Arbeiten durch manuell höhenverstellbaren Tisch. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten in Werk- und Produktionsstätten. Gestellfüße sind auch für Lenkrollen geeignet (siehe Zubehör). Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Bei Arbeitstischen mit unterem Ablageboden (Zubehör) können keine 545 mm hohen Unterbaucontainer montiert und kein Rollcontainer untergestellt werden. Bei Arbeitstischen der Breite 750 mm und 1000 mm kann ein Unterbau-Container (siehe Zubehör) montiert werden, bei den breiteren maximal zwei . Massive Buchenplatte Unempfindlich und robust. Für den industriellen Einsatz. Stärke 25 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Auf Anfrage: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenbreite:
750 mm
Plattentiefe:
800 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 30x30 mm
Flächentraglast statisch:
300 kg
Arbeitshöhe:
800 - 850 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, RAU, 944038 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,31*
€ 252,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 252,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 254,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 261,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 262,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,13*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,77*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,05*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,98*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,59*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,88*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,45*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.