Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Handbedienung, Volumen 34 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-761241
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09310RD
EAN/GTIN:
     0697841002371
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Handbedienung, Volumen 34 l.

Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport.

Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. Öffnung per Hand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
34 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Durchmesser:
354 mm
Höhe:
464 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, sammelbehälter rot stahl, entsorgungsbehälter putzlappen, justrite sicherheits-entsorgungsbehälter, Justrite, 761241 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 107,00*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 83,95*
€ 107,61*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 110,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 168,88*
€ 220,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14370
ab € 54,41*
Ähnlich
Asecos
14369 - A.14369
ab € 45,69*
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 55,06*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 105,54*
Ähnlich
SETON
Y4955326
ab € 232,26*
Ähnlich
SETON
Y4955301
ab € 134,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.