Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf gelb, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-752518
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720980
EAN/GTIN:
     5411313537186
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf gelb, VE 1 Stk.

In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
7 m
Farbe:
schwarz auf gelb
Produkttyp:
Schriftbänder

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo schriftband schwarz auf gelb 24mm/5,5 m, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, DYMO, 752518 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Etikettenbänder, Klebeetikett, Klebeetiketten, Schriftbänder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,17*
€ 14,89*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,99*
€ 19,07*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,01*
€ 19,09*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,22*
€ 20,28*
Lager 103
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.