Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA859832 Herst.-Nr.: S0720980 EAN/GTIN: 5411313537186 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband.
- DYMO LabelMANAGER 450, PCII, D1-Band.
- Wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend.
- Material: Kunststoff.
- Größe (B x L): 24 mm x 7 m.
- Farbe Druck/Farbe
- Schriftband: Schwarz, Gelb.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | gelb | Bandlänge: | 7 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | Dymo | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo schriftband schwarz auf gelb 24mm/5,5 m, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Sch |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,18* | € 14,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,00* | € 18,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,93* | € 18,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,26* | € 19,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,58* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|