Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Artikel-Nr.:
     103-715292
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715292
EAN/GTIN:
     4250623710046
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Einfache Steckmontage. Höhenverstellung der Fachböden im 25-mm-Raster. Mittelschwere Bauart.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
240 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1600 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregale(hxbxt 2000x1060x600mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, eurokraft pro, 715292 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 270,33*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 271,62*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 230,58*
€ 284,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,89*
€ 294,44*
Lager 103
14
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 369,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 367,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/040
ab € 25,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,93*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,89*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 92,14*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,92*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 21,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20060C
ab € 156,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 44,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20610XM
ab € 162,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XM
ab € 200,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.