Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderstangen-Einbausatz, für Regalbreite 1000 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderstangen-Einbausatz
Kleiderstangen-Einbausatz
Kleiderstangen-Einbausatz
Artikel-Nr.:
     103-916651
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z590610
EAN/GTIN:
     4250623756464
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
kleiderstange für steckregal
Kleiderstangen-Einbausatz, für Regalbreite 1000 mm, verzinkt.

Passend für 600 mm Regal-/Bodentiefe. 100 kg Kleiderstangen-Traglast. Ovalrohr und Rohrhalterungen: Verchromt.

Aus Stabilitätsgründen müssen in dem Regalfeld, in dem die Kleiderstange eingesetzt wird, mindestens 3 Fachböden, sowie der Grund- und Abdeckboden vorhanden sein.

Auf Anfrage sind Kleiderstangen auch für die Regale in Breite 1300 mm und für andere Tiefen lieferbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
100 kg
Farbe:
verzinkt
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: hofe, 916651 49, Kleiderstange, Kleiderstangen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,77*
€ 58,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 59,84*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,17*
€ 77,41*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 82,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.