Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Steckregal,HxB 2000x1000mm,Drehknopfgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599882
599882
599882
599882
599882
599882
Artikel-Nr.:
     827-599882
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK20010VT
EAN/GTIN:
     4250623706599
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Doppel-Flügeltür für Steckregal
  • Höhe x Breite 2000 x 1000 mm
  • Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Tür
für Regaltyp:
Steckregal
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Griff:
Drehknopfgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Tür:
pulverbeschichtet
Farbe Tür:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, doppelregal stecksystem, Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,19*
€ 468,27*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 419,42*
€ 498,91*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.