Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.240kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457451
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20610XM
EAN/GTIN:
     4250623707350
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Marke:
HOFE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 215,38*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 216,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 235,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 235,91*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,15*
€ 254,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 348,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/040
ab € 25,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,45*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,83*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 89,99*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,48*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 36,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 46,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XM
ab € 184,62*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.