Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal
Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1350004
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610XM
EAN/GTIN:
     4250623710046
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 268,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,43*
€ 269,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,99*
€ 293,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 295,00*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 186,90*
€ 299,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/040
ab € 25,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,45*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,94*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 90,34*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,48*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 36,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20610XM
ab € 149,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XM
ab € 183,93*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 4,97*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 280,22*
Zubehör
Eurokraft
916648
ab € 271,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.