Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, weiß mit Metalldeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-713463
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4030695010615
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, weiß mit Metalldeckel.

Mit Doppelflügeltür und Metalldeckel. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 120-Liter-Kunststoff- und Papiersäcke. Boden mit Bohrungen zur sicheren Befestigung.

Dieser Mülleimer ist ideal für den Außenbereich. Er ist feuersicher und seine rückwärtige Doppeltür schützt die Säcke vor Witterungseinflüssen und Beschädigung. Der Abfallsammler besitzt einen Metalldeckel in Gehäusefarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
500 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel, Doppelflügeltür
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, VAR, 713463 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbeutelständer, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 230,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 230,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 230,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 238,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,19*
€ 241,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,19*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.