| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710763 Herst.-Nr.: FSH13 EAN/GTIN: 8057714360069 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuhe, Nitril, VE 12 Paar, Größe 8.
Mechanisch beständig. Geprüft und zugelassen nach EN 420 / EN 388:2016 (4.1.3.1). Mit OEKO-TEX^®null Standard 100 Zertifizierung. Offener Handrücken.
Flexible Montagehandschuhe mit bester Griffsicherheit und optimalem Tastgefühl für Präzisionsarbeiten. Auch für den Einsatz mit Ölen und Fetten geeignet. Aus nahtlosem Feinstrick und mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung für einen angenehmen Tragekomfort. Der Montagehandschuh schützt nach EN 388 im Bereich der mechanischen Risiken (4.1.3.1). Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Stoff | Größe: | 8 | Farbe: | grau | Norm: | EN 420 / EN 388:2016 (4.1.3.1) | Anwendungsbereich: | Montage, Präzisionsarbeiten, Handwerk | Produkttyp: | Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril grau, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, 710763 49 (FSH13), glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |