| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710743 Herst.-Nr.: FSH35 EAN/GTIN: 8057714360168 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuhe, Latex, VE 12 Paar, Größe 10.
Geprüft und zugelassen nach EN 420 / EN 388 (2.1.2.1). Offener Handrücken.
Für beste Griffsicherheit bei trockenen, nassen und groben Arbeiten - unsere robusten Montagehandschuhe mit Latex-Beschichtung. Durch die schrumpfgeraute Oberfläche wird Flüssigkeit abgeführt, sodass nasse Werkstücke gut in der Hand liegen. Die Handschuhe schützen nach EN 388 im Bereich der mechanischen Risiken (2.1.2.1) und sind aus komfortablem, nahtlosem Feinstrick gefertigt. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Stoff | Größe: | 10 | Farbe: | grau | Norm: | EN 420 / EN 388 | Anwendungsbereich: | Montage, Präzisionsarbeiten, Handwerk | Produkttyp: | Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, 710743 49 (FSH35), glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |