| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710612 Herst.-Nr.: WIH24 EAN/GTIN: 4251924725548 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe Winter, grün, VE 12 Paar, 9.
Geprüft und zugelassen nach EN 420 / EN 511 (0.2.0) / EN 388 (2.2.3.1).
Wärmende Arbeitshandschuhe mit Latex-Beschichtung - für ein komfortables Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und Kontaktkälte. Die grünen Thermo-Handschuhe sind sehr robust und dank der gesandeten Latex-Beschichtung äußerst griffsicher. Die aufgeraute Polyacrylfaser punktet mit einer sehr hohen Wärmeisolierung und die weiche Beschichtung sorgt für angenehmen Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Stoff | Größe: | 9 | Farbe: | grün | Norm: | EN 420 / EN 511 / EN 388 | Anwendungsbereich: | Arbeiten im Winter, Kühlhäuser, Feinmechanik | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe latex, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9, 710612 49 (WIH24), Gefütterte Handschuhe, Gefütterter Winterhandschuh, Gefütterte Winterhandschuhe |
| | |
| |