Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Einflügeltür, grün mit grünem Kunststoffdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-672718
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     4030695010028
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Einflügeltür, grün mit grünem Kunststoffdeckel.

Mit Einflügeltür. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 120-Liter-Kunststoff- und Papiersäcke. Boden mit Bohrungen zur sicheren Befestigung.

Der Mülleimer ist für schwere Abfälle (z.B. Glas) gedacht. Dank der Einflügeltür sind die Säcke vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel, Einflügeltür
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, VAR, 672718 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbeutelständer, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 177,49*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 177,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 178,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 178,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 179,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,21*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,10*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.