| |
|
| Artikel-Nr.: 103-588623 Herst.-Nr.: 48-919 Gr.6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuh EDGE® 48-919, rot/schwarz, VE 12 Paar, Größe 6.
Gute Kombination von Griffsicherheit und Ölabweisung. Exzellente Abriebfestigkeit. Doppellagige Nitrilbeschichtung für trockene Hände und ein komfortables Arbeiten mit öligen Komponenten und Werkzeugen. Elastischer Strickbund für einen festen Sitz. Einsatz in ölbelasteten Arbeitsbereichen.
Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril. Die Beschichtung der Handschuhe schützt die Haut vor einem Kontakt mit Industrieflüssigkeiten und Öl. Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff. Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind. Kompatibel mit der EN 420 (Allgemeine Grundanforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken). Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Nitril, Polyester | Größe: | 6 | Farbe: | schwarz, rot | Norm: | EN 420:2003 + A1:2009 | Anwendungsbereich: | Automobilindustrie, Baugewerbe, Maschinen und Anlagen, Metallindustrie | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh schwarz, Ansell, 588623 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |