Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 NR D, ohne Ausatemventil, VE 20 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske FFP2 NR D
Atemschutzmaske FFP2 NR D
Atemschutzmaske FFP2 NR D
Artikel-Nr.:
     103-580475
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     240015
EAN/GTIN:
     4061753121738
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D, ohne Ausatemventil, VE 20 Stk, weiß.

Hochleistungsfilter. Zuverlässiger Schutz gegen Partikel. Robustes Maskengitter hält die Maske in Form. Weiches, hautverträgliches Vlies auf der Innenseite. 100% Made in EU.

Das flexible ActivForm®-3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. Dadurch sitzen MOLDEX-Masken dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip. Die durchgehende Bebänderung erlaubt die Feinjustierung der Zugverteilung am Kopf. Unser DuraMesh®-Maskengitter hält die Atemschutzmaske selbst unter härtesten Bedingungen in Form. Für zusätzlichen Komfort sorgt ein weiches, hautverträgliches Innenvlies. FFP2-Masken schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis, nicht jedoch gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme. Die Gesamtleckage (Undichtigkeit) beträgt maximal 8%, mindestens 94% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert. Typische Anwendungen für eine FFP2-Maske sind beispielsweise der Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall, Kunststoffen (nicht PVC) und Ölnebel. Nicht wiederverwendbar .

Im Zusammenhang mit SARS-CoV-2: Mit FFP2- und FFP3-Masken ohne Ausatemventil können Sie sich und Ihr Umfeld vor einer Übertragung schützen. Atemschutz-Masken mit Ausatemventil filtern lediglich die eingeatmete Luft und dienen nur zum Eigenschutz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Partikelmasken
Schutzklasse:
FFP2
Ausstattung:
ohne Ventil
Ausführung:
Einweg
Anwendungsbereich:
Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau, Viren
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, MOLDEX, 580475 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Einwegmaske, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Maske, Masken, Mundschutz, Mundschutze, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken, Staubschutzmaske, Staubschutzmasken
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,64*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,39*
€ 1,74*
4 Tage
100
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,82*
2 Tage
160
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,91*
Lager 103
166
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 36,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2360
ab € 0,89*
Ähnlich
Moldex/Metric
2365
ab € 1,60*
Ähnlich
Moldex/Metric
2385
ab € 1,69*
Ähnlich
Moldex/Metric
2395
ab € 3,03*
Ähnlich
Moldex/Metric
2380
ab € 1,56*
Ähnlich
Moldex/Metric
2360 11
ab € 1,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
2435
ab € 34,071*
Ähnlich
Moldex/Metric
2445
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.