Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, mittelgroß, Normelement, LxBxH 930 x 590 x 50 mm, mit Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, mittelgroß
Kabelbrücke, mittelgroß
Kabelbrücke, mittelgroß
Artikel-Nr.:
     103-544725
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.29.623
EAN/GTIN:
     4055381624266
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, mittelgroß, Normelement, LxBxH 930 x 590 x 50 mm, mit Deckel.

Mit fünf Kanälen. Endlosmontage möglich. Mit Schutzdeckel und Tragegriff. Alle Elemente mit Feder-/Nut-System zum beliebigen Erweitern. Hält PKW- und LKW-Verkehr bis 8 t Achslast stand (Schwerlastverkehr ist zu vermeiden).

Ermöglicht problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, kleinen Schläuchen oder Rohren. Für Straßen und Baustellen geeignet. Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-Mischung. Überfahrhöhe 50 mm. Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
930 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Hartgummi
Oberfläche:
profiliert
Funktion:
befahrbar
Anzahl Kabelkanäle:
5 Stück
Für Richtgeschwindigkeit max.:
10 km/h
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, 544725 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelwurm, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 85,77*
€ 109,41*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,62*
€ 110,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,51*
€ 112,74*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 115,60*
107 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 97,24*
€ 128,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,38*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,25*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,93*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 249,71*
Ähnlich
Temka
ab € 48,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,68*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,50*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 79,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 63,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 145,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,69*
Ähnlich
Urbanus
ab € 42,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.