Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller mit Infotafel, aus Aluminium, DIN A4, BxH 210 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenaufsteller mit Infotafel
Bodenaufsteller mit Infotafel
Bodenaufsteller mit Infotafel
Bodenaufsteller mit Infotafel
Bodenaufsteller mit Infotafel
Artikel-Nr.:
     103-510994
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4812-23
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Bodenaufsteller mit Infotafel, aus Aluminium, DIN A4, BxH 210 x 297 mm.

Infotafel mit glasklarer Acrylscheibe vom Hoch- ins Querformat drehbar. Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad. Hohe Standfestigkeit durch schweren, schwarzen Gussfuß mit gummierten Pads. Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung. Ideal als Wegweiser oder für Informationen in Lobbys, Empfangshallen und anderen repräsentativen Räumlichkeiten.

Höhe mit Infotafel DIN A4 bei Hochformat 1180 mm und bei Querformat 1110 mm. Höhe mit Infotafel DIN A3 bei Hochformat 1250 mm und bei Querformat 1180 mm.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Höhe:
1180 mm
Breite:
210 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospekthalter a4 durable, aushangtafel, durable hinweistafel, DURABLE, 510994 49, Bodenaufsteller, Bodenständer, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Plakatständer, Präsentationsständer, Rahmen für Türschilder, Schautafeln, Schild, Schilder, Schilderhalter, Ständer, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 137,31*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 145,22*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 111,20*
€ 146,98*
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 155,52*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 164,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,06*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,52*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,56*
Zubehör
Durable
480623
ab € 23,04*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,44*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,42*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,13*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.