Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, herausnehmbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot
Artikel-Nr.:
     103-490325
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460FB/1
EAN/GTIN:
     4250384709686
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, herausnehmbar, mit 1 Öse.

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.

Befestigungsschraubensätze müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Schake, 490325 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 81,94*
€ 104,18*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 81,94*
€ 104,18*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,21*
€ 109,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 125,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 126,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,59*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,43*
Zubehör
Schake
ab € 11,48*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.