Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterarbeitshandschuhe COLD WORKER MECHANICS, grün / schwarz, VE 2 Paar, Größe 7 (S).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Winterarbeitshandschuhe COLD WORKER MECHANICS
Winterarbeitshandschuhe COLD WORKER MECHANICS
Artikel-Nr.:
     103-488458
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1990_S
EAN/GTIN:
     4005781199000
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winterarbeitshandschuhe COLD WORKER MECHANICS, grün / schwarz, VE 2 Paar, Größe 7 (S).

Perfekte Passform und sicherer Halt. Gutes Trage- und Tastgefühl. Ermöglicht lange Tragezeiten. Kälte-Isolationsfutter.

Winterhandschuh mit flexiblem, petrolgrünem, gepolstertem Elasthan-Rücken, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Schwarz, wind- und wasserdicht, Klima-Membrane, original 3M™-Thinsulate™-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter. EN 388:2016 und EN 511:2006.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
S
Farbe:
grün, schwarz
Norm:
EN 388 CAT II + EN 511
Anwendungsbereich:
Kühlhäuser, Straßenbau, Mechanikertätigkeiten, Forst- und Fischereibetriebe
Futter:
original 3M™-Thinsulate™-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe gr7/s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Leipold+Döhle, 488458 49, Gefütterte Handschuhe, Gefütterter Winterhandschuh, Gefütterte Winterhandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
6
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 71,02*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 75,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,75*
€ 87,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.