Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundhandschuhe POWER, rot / schwarz, VE 2 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allroundhandschuhe POWER
Allroundhandschuhe POWER
Artikel-Nr.:
     103-488445
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1910_L
EAN/GTIN:
     4005781191028
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Allroundhandschuhe POWER, rot / schwarz, VE 2 Paar, Größe 9 (L).

Gutes Trage- und Tastgefühl. Perfekte Passform und hoher Schutz. Waschbar. Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Mit gepolstertem Elasthan-Rücken in Rot, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Grau, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, Terry-Cotton-Schweißabsorber, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
L
Farbe:
rot, schwarz
Norm:
EN 388:2016 CAT II
Anwendungsbereich:
Montage, Maschinenbau, Innenaus- und Holzbau, Materialhandling
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe leipold &döhle, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr9, Leipold+Döhle, 488445 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.