Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem mit einseitigen Seitenrollen, Modell 477.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-455884
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101033
EAN/GTIN:
     4011240101033
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen
Teller-Schneebesen
Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem mit einseitigen Seitenrollen, Modell 477.

Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren. Ergonomischer Schiebegriff. Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung. Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen. Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung. Nass und/oder trocken kehren. Platzsparende Lagerung.

Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem, diese Kehrmaschinen sind für jeden Einsatz geeignet. Für kleine oder große Flächen in Industrie, Produktion, Werkstatt, Parkplätzen oder Garten. Für nasses und trockenes, grobes und feines Kehrgut. Alle Kehrmaschinen verfügen über beidseitige überstehende Tellerbesen, die den Schmutz gründlich aufnehmen und ihn direkt in den geräumigen Sammelbehälter befördern. Ideal für größere Flächen im gewerblichen Einsatz mit einseitigen Seitenrollen.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Turbo-Kehrsystem
Kehrbreite:
970 mm
Behälterinhalt:
50 Liter
Stundenleistung:
3000 m²
Breite:
790 mm
Technische Ausstattung Kehrmaschine:
iSweep Antriebs-Technologie, Turbo-Kehrsystem, Tellerbesen beidseitig überstehend, Seitenführung, Bürsten-Niederhalter, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung, schmutzgeschütztes Getriebe, ergonomischer Schiebegriff, flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren
Kehrwalzenantrieb:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, handkehrmaschine, haaga, 455884 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 378,72*
€ 436,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 524,73*
€ 596,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,47*
€ 596,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,10*
€ 598,65*
Frei Haus
ab € 538,00*
€ 606,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,14*
€ 709,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
100500
ab € 594,01*
Ähnlich
Electrostar
101019
ab € 469,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.