Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56477 Herst.-Nr.: 101033/477400/095325 EAN/GTIN: 4011240101033 |
| |
|
| | |
| Daten Haaga 477 Kehrmaschine, Kehrbreite: 77 cm Behälter: 50 Liter Kehrleistung: 3000 m²/h Arbeitsprinzip: Doppel-Tellerbesen m. Turbo-Kehrwalze Die Haaga 477 Kehrmaschine besitzt einen Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen. Zusätzlich kann der Bürstendruck bei dieser Kehrmaschine stufenlos konfiguriert werden. Sie kehrt trockenes und nasses Laub sowie sonstigen groben und feinen Schmutz. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 77 cm | Antrieb: | mechanische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 3000 qm / h | System: | Doppelteller und Walze | Behälterinhalt: | 50 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Haaga, Handkehrmaschinen, Kehrsaugmaschine, Haaga 476, Haaga 476 PL, Haaga Kehrmaschine, iSweep |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,22* | € 470,86* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,70* | € 645,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,57* | € 645,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,23* | € 648,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,36* | € 656,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|