Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Montagehandschuhe, weiß / schwarz, VE 10 Paar, Größe 8 (M).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Winter-Montagehandschuhe
Winter-Montagehandschuhe
Artikel-Nr.:
     103-178856
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1707-8
EAN/GTIN:
     4005781170788
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-Montagehandschuhe, weiß / schwarz, VE 10 Paar, Größe 8 (M).

Ziegennappaleder-Montagehandschuh für leichte Arbeiten an kalten Tagen. Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss. Robust, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl. Kälte-Isolationsfutter.

Ziegennappaleder-Montagehandschuhe, mit schwarzem Elasthan-Handrücken, Original 3M-Thinsulate™-Kälte Isolationsfutter, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl, optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling u.v.m. in der kalten Jahreszeit. Verpackungseinheit 10 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Ziegen-Nappaleder, Elastan
Größe:
8
Farbe:
weiß, schwarz
Norm:
EN 388 CAT II + EN 511
Anwendungsbereich:
Arbeiten im Winter, Montage, Präzisionsarbeiten, Allrounder, Kühlhäuser, Bauwesen
Futter:
original 3M-Thinsulate™-Kälte-Isolationsfutter
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe leder gr 8 m, thermohandschuh, thermohandschuh leder, Leipold+Döhle, 178856 49, Gefütterte Handschuhe, Gefütterter Winterhandschuh, Gefütterte Winterhandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,26*
€ 251,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,79*
€ 244,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 203,73*
€ 242,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,68*
€ 235,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,93*
€ 224,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,29*
€ 200,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.