| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178822 Herst.-Nr.: 1463-8 EAN/GTIN: 4005781146387 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh, grün, VE 12 Paar, Größe 8 (M).
Schutzhandschuhe für den Umgang mit leichten Laugen und Säuren. Lösungsmittelbeständig. Anatomische Passform und sicherer Griff durch geraute Innenhand. Reduzierte Schweißbildung.
Nitrilhandschuhe, grün, 33 cm lang, 0,38 mm stark, lösungsmittelbeständig. Anatomische Passform, velourisiert, dadurch reduzierte Schweißbildung. Sicherer Griff durch geraute Innenhand. Besonders geeignet für Arbeiten im Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen und Säuren, in der Lebensmittelindustrie und Reinigungsbranche, im Laborbereich, in der Pharmazie und in der Landwirtschaft. Verpackungseinheit 12 Paar.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Nitril | Größe: | 8 | Farbe: | grün | Norm: | EN 388 CAT II + EN 374 CAT III | Anwendungsbereich: | Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Medizin und Forschung, Gefahrstoffhandling | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe m grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Leipold+Döhle, 178822 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |