Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SUPER GRIP, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe SUPER GRIP
Handschuhe SUPER GRIP
Artikel-Nr.:
     103-178779
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1165-9
EAN/GTIN:
     4005781116595
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe SUPER GRIP, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 9 (L).

Außergewöhnlich rutschfeste Feinstrickhandschuhe für optimale Griffsicherheit. Schutz vor schwitziger Feuchte, antibakteriell. Silikonfrei.

Feinstrickhandschuhe aus 100% blauem Nylon (13 Gauge) auf der speziellen U3-Maschine gestrickt. Schwarze Super-Grip-Nitrilbeschichtung, schützt die Hände vor schwitziger Feuchte, bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit. Optimale Griffsicherheit auch bei öligen und nassen Arbeiten, ''smooth Nitrile'' - glatte Nitrilfläche, besonderer Tragekomfort, antibakteriell. Ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, beim Umgang mit Haushaltsgeräten, im Maschinen- und Gerätebau, Maschineneinbauteile, im Baustoffhandel, sowie im Lagerwesen, Transport- und Lieferwesen. Waschbar, DMF- und silikonfrei. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit Nitril-Beschichtung
Größe:
9
Farbe:
blau, schwarz
Norm:
EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Lager/Logistik, Bauwesen, Montage
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Leipold+Döhle, 178779 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51917*
€ 3,54917*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,09*
2 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 4,51*
8 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,27417*
€ 4,57417*
1 Tag
70
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,54917*
€ 4,22351
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31917*
€ 3,94981
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,28417*
€ 3,90816
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,25917*
€ 3,87841
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,09917*
€ 3,68801
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51917*
€ 2,99781
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,59004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.