Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SUPER GRIP, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 7 (S).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handschuhe SUPER GRIP
Handschuhe SUPER GRIP
Artikel-Nr.:
     103-178777
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1165-7
EAN/GTIN:
     4005781116571
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe SUPER GRIP, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 7 (S).

Außergewöhnlich rutschfeste Feinstrickhandschuhe für optimale Griffsicherheit. Schutz vor schwitziger Feuchte, antibakteriell. Silikonfrei.

Feinstrickhandschuhe aus 100% blauem Nylon (13 Gauge) auf der speziellen U3-Maschine gestrickt. Schwarze Super-Grip-Nitrilbeschichtung, schützt die Hände vor schwitziger Feuchte, bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit. Optimale Griffsicherheit auch bei öligen und nassen Arbeiten, ''smooth Nitrile'' - glatte Nitrilfläche, besonderer Tragekomfort, antibakteriell. Ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, beim Umgang mit Haushaltsgeräten, im Maschinen- und Gerätebau, Maschineneinbauteile, im Baustoffhandel, sowie im Lagerwesen, Transport- und Lieferwesen. Waschbar, DMF- und silikonfrei. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit Nitril-Beschichtung
Größe:
7
Farbe:
blau, schwarz
Norm:
EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Lager/Logistik, Bauwesen, Montage
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,47834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.