Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter KATAME, Modell klein, für Small Form Factor Computer, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Halter KATAME
CPU-Halter KATAME
CPU-Halter KATAME
Artikel-Nr.:
     103-123339
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.103
EAN/GTIN:
     0805410351038
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter KATAME, Modell klein, für Small Form Factor Computer, schwarz.

Durch den Einsatz von recyceltem ABS ist dieses Produkt sowohl schön als auch dauerhaft. Einfache Montage, umschließt fest beinahe alle PCs, horizontal und vertikal zu montieren. Höhe und Breite verstellbar.

Diese kleine KATAME CPU-Halterung ist ideal für Kleinformat- / Mini-Tower-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhenverstellbereich:
240 -390 mm
Breitenverstellbereich:
96 - 147 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Höhe:
452 mm
Breite:
216 mm
Produkttyp:
CPU-Halter
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Dataflex, 123339 49, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 56,75*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 44,24*
€ 59,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 63,45*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 49,64*
€ 65,15*
€ 3,50*
ab € 50,83*
€ 66,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 42,38*
Zubehör
Dataflex
35.200
ab € 49,96*
Zubehör
Dataflex
35.203
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.