Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1410429 Herst.-Nr.: 35.103 EAN/GTIN: 0805410351038 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dataflex Katame CPU Holder Small - Halterung für Systemeinheit - Schwarz, RAL 9005 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dataflex | Hersteller Art. Nr. | 35103 | EAN/UPC | 0805410351038 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dataflex Katame CPU Holder Small - Halterung für Systemeinheit | Produkttyp | Halterung für Systemeinheit | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Funktionen | Einstellbare Breite, verstellbare Höhe | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Halterung für Systemeinheit | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | | Verschiedenes | | Gewichtsbeschränkung | 30 kg | Leistungsmerkmale | Einstellbare Breite, verstellbare Höhe | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Produkttyp: | Halterung für Systemeinheit | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Farbe: | Schwarz, RAL 9005 | Gewichtsbeschränkung: | 30 kg | Leistungsmerkmale: | Einstellbare Breite, verstellbare Höhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, dataflex, katame, 35103, klein, schwarz, 35.103, 9005, cpuhalter, holder, small, halterung, systemeinheit, halter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 52,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 44,19* | € 60,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,19* | € 61,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,67* | € 64,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|