Dataflex Katame CPU Holder Small Halterung für Systemeinheit Schwarz RAL 9005
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Dataflex Katame CPU Holder Small - Halterung für Systemeinheit Produkttyp: Halterung für Systemeinheit Farbe: Schwarz, RAL 9005 Produktmaterial: ABS-Kunststoff Funktionen: Einstellbare Breite, verstellbare Höhe
Dataflex Katame CPU Holder Small Halterung für Systemeinheit Schwarz RAL 9005
Produktbeschreibung:
Dataflex PC Halterung Katame CPU Halter klein 103 35.103 Schwarz Belastbar bis Gewicht=30 kg
Tragkraft (max.) 30 kg
Einfache Montage/Demontage
Höhen– und Breitenverstellbar
Vertikal/Horizontal einsetzbar
Die kleineren Katame CPU Halter sind geeignet für small form factor/mini toren Computer. Durch den Einsatz von recyceltem ABS ist dieses Produkt sowohl schön als auch dauerhaft. Einfache Montage, umschließt fest beinahe alle PC?s. Horizontal und vertikal zu montieren.
Ausstattung: Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 96–147mm breit und 240–390mm hoch
Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 240–390mm breit und 96–147mm hoch
Gefertigt aus recyceltem ABS (Kunststoff)
Max. Abmessungen (BxTxH): 201 x 172 x 500mm
Technische Daten: Belastbar bis Gewicht: 30 kg · Farbe: Schwarz · Material (Details): ABS (Kunststoff) · Montageart: Vertikal,Horizontal · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Schreibtischorganisations–Typ (Kategorisierung): PC Halterung
Technische Details:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
201 x 172 x 500 mm