Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 200
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 200
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 200
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6066818
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.200
EAN/GTIN:
     805410352004
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Halterung ist ideal für Desktop-/Workstation-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Gerätetyp
CPU
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
257 x 172 x 688 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 38,39*
Zubehör
Dataflex
35.103
ab € 38,45*
Zubehör
Dataflex
35.203
ab € 53,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.