Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6066817
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.103
EAN/GTIN:
     805410351038
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Halterung ist ideal für Kleinformat-/Mini-Tower-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Material
ABS Synthetik
Gehäusetyp
SFF
Gerätetyp
CPU
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
201 x 172 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 42,02*
Zubehör
Dataflex
35.200
ab € 50,09*
Zubehör
Dataflex
35.203
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.