Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
PC-Halterung
>
Artikel
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-6066816
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
35.100
EAN/GTIN:
805410351007
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Halterung ist ideal für Kleinformat-/Mini-Tower-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Material
ABS Synthetik
Gehäusetyp
SFF
Gerätetyp
CPU
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
201 x 172 x 500 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
cpu halter dataflex
,
cpu halter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 103
Dataflex
35.103
€ 58,82*
Zubehör
Dataflex Viewlite Computerhalterung - Schreibtisch 200
Dataflex
35.200
€ 65,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.