Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FI-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-621748-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8012542783404
Suchbegriffe:
Schutzschalter
abb fehlerstrom-schutzschalter 25a ...
fi-schutzschalter abb
schutzschalter 4 polig
ABB FI-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 230 V/AC,400 V/AC

ABB Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter 4-polig 25 A 0,03

Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V/AC,400 V/AC · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Typ: 4polig 25 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V/AC | 400 V/AC
Polzahl (num):
4
Typ:
4polig 25 A 0|ツ|03
Frequenz (Details):
50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
A
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, fgfd
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,61*
€ 38,20*
1 Tag
53
€ 6,40*
ab € 30,37*
€ 38,93*
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 41,62*
€ 5,46*
ab € 32,28*
€ 41,62*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,23*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 27,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,96*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,35*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,42*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,47*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,14*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.