Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-618708-BP Herst.-Nr.: 4879B001 EAN/GTIN: 4960999682105 |
| |
|
| | |
| Canon Druckerpatrone PGI-29CO Original Glanzoptimierer 4879B001
Canon Tintenpatrone PGI-29 Glanzoptimierer 4879B001
Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse
Technische Daten: Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,PRO 1,PRO1 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA PRO 1 · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): PGI-29,PGI-29CO,PGI-29 CO,PGI 29,PGI 29 CO,PGI 29CO · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Glanzoptimierer · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Weitere technische Daten: Anzahl: 1 Kompatible Produkte: Pixma Pro-1 Quelldatenblatt: Icecat.biz
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | PGI-29|ツ|PGI-29CO|ツ|PGI-29 CO|ツ|PGI 29|ツ|PGI 29 CO|ツ|PGI 29CO | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA|ツ|PRO 1|ツ|PRO1 | Passend für die Modelle: | PIXMA PRO 1 | Marke: | Canon | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Glanzoptimierer | Tinten-,Toner-Ausführung: | Original | Passend für Geräte des Herstellers: | Canon | Ersetzt Orignal-Typ: | PGI-29 | Herst.-Teilenr.: | 4879B001 | Kurznummer: | PGI-29CO | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | PIXMA PRO 1 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, 4960999682105, Canon, 4879B001, PGI-29CO, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 19,86* | € 27,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,14* | € 27,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,70* | € 27,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,86* | € 28,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,07* | € 42,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|