| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4879B001 Herst.-Nr.: 4879B001 EAN/GTIN: 4960999682105 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-29CO Tintentank Chroma Optimizer für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die Chroma Optimizer-Klartinte aus dem professionellen LUCIA-Tintensortiment sorgt für gleichmäßigen Glanz, einen noch größeren Farbumfang und tiefe Schwarztöne. Die pigmentbasierte Klartinte wird auf die Farbtinten aufgetragen. Mit dem 36 ml fassenden Tintentank können bis zu 429 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 90 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |