| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4871B001 Herst.-Nr.: 4871B001 EAN/GTIN: 4960999681948 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-29GY Tintentank Grau für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Mit dem 36 ml Tintentank Grau können bis zu 790 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 179 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-4 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |